Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE - NOIR - 5234632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129002
Réf. Sonepar
00553312900
Réf. Fournisseur
5234632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234632
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc90 dali 45w 5263lm 3000k 42° + patere - noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


