Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE - NOIR - 5234752

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673129422

Réf. Sonepar

00553312942

Réf. Fournisseur

5234752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234752

De la gamme de produit : Projecteurs leds