Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE - NOIR - 5234652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129453
Réf. Sonepar
00553312945
Réf. Fournisseur
5234652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234652
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


