Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI - NOIR - 5124742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673124212
Réf. Sonepar
00553312421
Réf. Fournisseur
5124742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124742
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


