Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE - BLANC - 5234741

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128906

Réf. Sonepar

00553312890

Réf. Fournisseur

5234741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 dali 45w 5533lm 4000k 28° + patere - blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot