Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + ADAPT GRIS - 568AR45

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm  57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130879

Réf. Sonepar

00553313087

Réf. Fournisseur

568AR45

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 568AR45

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot