Non retournable

Cubispot - ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + PATERE NOIR - 514AR42

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm  57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121556

Réf. Sonepar

00553312155

Réf. Fournisseur

514AR42

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 514AR42

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda led art irc98 39w 4045lm 57° + patere noir

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot