Non retournable

Cubispot - ZELDA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPT BLANC - 568BC21

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED BOUCHERIE 45W  3181Lm  28° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131067

Réf. Sonepar

00553313106

Réf. Fournisseur

568BC21

Marque

Cubispot

flux lumineux:

2904...2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 568BC21

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot