Cubispot - ZELDA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT BLANC - 568BC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673131128
Réf. Sonepar
00553313112
Réf. Fournisseur
568BC41
Marque
Cubispot
flux lumineux:
2904...2904 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 568BC41
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda led boucherie 45w 3181lm 57° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


