Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE NOIR - 514BC42

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED BOUCHERIE 45W  3181Lm  57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122034

Réf. Sonepar

00553312203

Réf. Fournisseur

514BC42

Marque

Cubispot

flux lumineux:

2904...2904 lm

ZELDA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 514BC42

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot