Non retournable

Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT GRIS - 568B135

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 17 40W  3848Lm  37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130930

Réf. Sonepar

00553313093

Réf. Fournisseur

568B135

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3848...3848 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 568B135

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot