Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT NOIR - 568B132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673130923
Réf. Sonepar
00553313092
Réf. Fournisseur
568B132
Marque
Cubispot
flux lumineux:
3848...3848 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 568B132
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda led boulangerie ø 17 40w 3848lm 37° + adapt noir


