Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPT GRIS - 568B245

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 21 45W  4855Lm  57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131050

Réf. Sonepar

00553313105

Réf. Fournisseur

568B245

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4432...4432 lm

ZELDA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 568B245

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot