Cubispot - ZELDA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT NOIR - 568PO32

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131197

Réf. Sonepar

00553313119

Réf. Fournisseur

568PO32

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 568PO32

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot