Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE BLANC - 514PO41

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122119

Réf. Sonepar

00553312211

Réf. Fournisseur

514PO41

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4218...4218 lm

ZELDA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 514PO41

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot