Non retournable

Cubispot - ZELDA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE GRIS - 514PO45

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122133

Réf. Sonepar

00553312213

Réf. Fournisseur

514PO45

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 514PO45

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot