Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPT NOIR - 568TE32

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131289

Réf. Sonepar

00553313128

Réf. Fournisseur

568TE32

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3886...3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 568TE32

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot