Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT NOIR - 568TE42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673131319
Réf. Sonepar
00553313131
Réf. Fournisseur
568TE42
Marque
Cubispot
flux lumineux:
3886...3886 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 568TE42
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda led textile irc>90 39w 4256lm 57° + adapt noir
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


