Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE NOIR - 514TE42

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122218

Réf. Sonepar

00553312221

Réf. Fournisseur

514TE42

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3886...3886 lm

ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 514TE42

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot