Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5686532

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142070

Réf. Sonepar

00553314207

Réf. Fournisseur

5686532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686532

De la gamme de produit : Projecteurs leds