Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC - 5681931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037727
Réf. Sonepar
00553003702
Réf. Fournisseur
5681931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


