Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS - 5686035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142025
Réf. Sonepar
00553314202
Réf. Fournisseur
5686035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686035
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 19w 2339lm 3000°k 37° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


