Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC - 5687051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673140984
Réf. Sonepar
00553314098
Réf. Fournisseur
5687051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC


