Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC - 5686541

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142094

Réf. Sonepar

00553314209

Réf. Fournisseur

5686541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686541

De la gamme de produit : Projecteurs leds