Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5681941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037758
Réf. Sonepar
00553003705
Réf. Fournisseur
5681941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


