Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS - 5681945

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037772

Réf. Sonepar

00553003707

Réf. Fournisseur

5681945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681945

De la gamme de produit : Projecteurs leds