Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR - 5681942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037765
Réf. Sonepar
00553003706
Réf. Fournisseur
5681942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


