Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5687631

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141349

Réf. Sonepar

00553314134

Réf. Fournisseur

5687631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687631

De la gamme de produit : Projecteurs leds