Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5687632

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141356

Réf. Sonepar

00553314135

Réf. Fournisseur

5687632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687632

De la gamme de produit : Projecteurs leds