Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5682751

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673140892

Réf. Sonepar

00553314089

Réf. Fournisseur

5682751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682751

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot