Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5682752

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673140908

Réf. Sonepar

00553314090

Réf. Fournisseur

5682752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682752

De la gamme de produit : Projecteurs leds