Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS - 5682655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673141875
Réf. Sonepar
00553314187
Réf. Fournisseur
5682655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682655
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 27w 3226lm 3500°k 49° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


