Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC - 5683031

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038083

Réf. Sonepar

00553003732

Réf. Fournisseur

5683031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683031

De la gamme de produit : Projecteurs leds