Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR - 5683032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673038090
Réf. Sonepar
00553003733
Réf. Fournisseur
5683032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


