Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE BLANC - 5686831

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142421

Réf. Sonepar

00553314242

Réf. Fournisseur

5686831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686831

De la gamme de produit : Projecteurs leds