Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT GRIS - 5687335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673141547
Réf. Sonepar
00553314154
Réf. Fournisseur
5687335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


