Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE GRIS - 5686335

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142384

Réf. Sonepar

00553314238

Réf. Fournisseur

5686335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686335

De la gamme de produit : Projecteurs leds