Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + ADAPT GRIS - 5682935

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + ADAPT  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038168

Réf. Sonepar

00553003728

Réf. Fournisseur

5682935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682935

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc80 39w 5450lm 3000°k 57° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur