Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT BLANC - 5687841

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141615

Réf. Sonepar

00553314161

Réf. Fournisseur

5687841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687841

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot