Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT GRIS - 5687845

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141639

Réf. Sonepar

00553314163

Réf. Fournisseur

5687845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687845

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot