Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR - 5687842

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141622

Réf. Sonepar

00553314162

Réf. Fournisseur

5687842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687842

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot