Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE GRIS - 5686845

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142476

Réf. Sonepar

00553314247

Réf. Fournisseur

5686845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686845

De la gamme de produit : Projecteurs leds