Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE NOIR - 5686842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142469
Réf. Sonepar
00553314246
Réf. Fournisseur
5686842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


