Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5686731

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142308

Réf. Sonepar

00553314230

Réf. Fournisseur

5686731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot