Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5687235

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141424

Réf. Sonepar

00553314142

Réf. Fournisseur

5687235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687235

De la gamme de produit : Projecteurs leds