Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC - 5687251

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141042

Réf. Sonepar

00553314104

Réf. Fournisseur

5687251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687251

De la gamme de produit : Projecteurs leds