Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR - 5686742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142346
Réf. Sonepar
00553314234
Réf. Fournisseur
5686742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686742
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


