Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR - 5687742

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673141509

Réf. Sonepar

00553314150

Réf. Fournisseur

5687742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687742

De la gamme de produit : Projecteurs leds