Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5684142

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038069

Réf. Sonepar

00553003748

Réf. Fournisseur

5684142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684142

De la gamme de produit : Projecteurs leds