Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPT NOIR - 5687432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673141653
Réf. Sonepar
00553314165
Réf. Fournisseur
5687432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687432
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


